HAGER - Pistorasia S1 - USB-lat. 48604010 S.1/B.x ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - USB
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334535300
Sähkönumero
2507252
Toimittajan tuotenumero
48601606
Tukkuerä
10
Käyttö:
USB
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
22.4 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle S.1/B.x, antrasiitti matta, maalattuKeskiölevy mobiililaitteiden lataukseen tarkoitetulle USB-latauspistorasialle tyypin C-liittimellä. Väri antrasiitti matta, maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan