HAGER - Keskiölevy Q1 - USB-lat. 48604020 Q.x ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - USB

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334535348

Sähkönumero

2507255

Toimittajan tuotenumero

48606086

Tukkuerä

10

Käyttö:

USB

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Laitteen leveys:

58.5 mm

Laitteen korkeus:

58.5 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

22 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle Q.x, antrasiitti samettinen,maalattu

Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle Q.x, antrasiitti samettinen, maalattuKeskiölevy mobiililaitteiden lataukseen tarkoitetulle USB-latauspistorasialle tyypin C-liittimellä. Väri antrasiitti samettinen, maalattu.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan