HAGER - Keskiölevy Q1 - USB-lat. 48604020 Q.x ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
alumiiniTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - USB
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334535256
Sähkönumero
2507256
Toimittajan tuotenumero
48606084
Tukkuerä
10
Käyttö:
USB
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
58.5 mm
Laitteen korkeus:
58.5 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
22 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle Q.x, alumiini samettinen, maalattuKeskiölevy mobiililaitteiden lataukseen tarkoitetulle USB-latauspistorasialle tyypin C-liittimellä. Väri alumiini samettinen, maalattu.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan