HAGER - Pistorasia K1 - USB-lat. 48604020 K.1 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - USB
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334535379
Sähkönumero
2507257
Toimittajan tuotenumero
48607009
Tukkuerä
10
Käyttö:
USB
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
keskiölevy
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoituslevyn
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9010
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
21.2 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle K.1, puhtaanvalkoinen kiiltäväKeskiölevy mobiililaitteiden lataukseen tarkoitetulle USB-latauspistorasialle tyypin C-liittimellä. Väri puhtaanvalkoinen kiiltävä.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan