HAGER - Pistorasia K1 - USB-lat. 48604020 K.1 ANT

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - USB

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334535362

Sähkönumero

2507258

Toimittajan tuotenumero

48607006

Tukkuerä

10

Käyttö:

USB

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

21.2 mm

Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle K.1, antrasiitti matta, maalattu

Keskiölevy USB-teholatauspistorasialle K.1, anrasiitti matta, maalattuKeskiölevy mobiililaitteiden lataukseen tarkoitetulle USB-latauspistorasialle tyypin C-liittimellä. Väri antrasiitti matta, maalattu.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan