M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - ML Seva Led 4K IP54 MUSTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h
Värintoistoindeksi - 70-79
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410045120955
Sähkönumero
4512095
Toimittajan tuotenumero
MSEVA1114KM
Tukkuerä
1
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
60000 h
Värintoistoindeksi:
70-79
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
musta
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Pituus:
100 mm
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
valkoinen
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
200 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
muu
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
100 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Seva
Seinävalaisin LED-valonlähteellä tai perinteisillä lampunkannoilla.
Metallirunkoinen, opaaliakryylikupuinen seinävalaisin.
Ylä-/alavalo tai ylä- ja alavalo.
Suomessa valmistettu LED seinävalaisin yhdellä tai kahdella keilalla
Käyttökohteet
Asuntotuotanto, julkiset tilat
Sisä- ja ulkotilat
Rakenne
Runko: Sähkösinkitty ja pulverimaalattu teräs
Häikäisysuoja: akryyli opaal
iAsennus
Seinäpintaan tai pilariin
Kytkentä
-o- 3 x 2,5 mm2
Suurimmat kytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija ovat:
- C10A: max. 25 kpl
- C16A: max. 40 kpl
Ominaisuudet
Vakiovärit
- valkoinen RAL9010
- grafiitinharmaa RAL7024
- musta RAL9005
LED-malleissa valonlähde kiinteä LED-moduuli
- vakiovärilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K ja 5000K
- CRI > 80
- LEDien käyttöikä L70= 60 000 h
Takuu viisi vuotta
STUL-takuu
Tilauksesta saatavana
Kaikissa RAL-väreissä
M-LIGHT -tuote
Tutustu M-LIGHT-sarjaan