M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - ML Seva Led 4K IP54 HARMAA

M-Light Oy
KopioiKopioi
M-LIGHT - Seinävalaisin ulko - ML Seva Led 4K IP54 HARMAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 60000 h

  • Värintoistoindeksi - 70-79

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Rungon väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410045121327

Sähkönumero

4512132

Toimittajan tuotenumero

MSEVA1114KH

Tukkuerä

1

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

60000 h

Värintoistoindeksi:

70-79

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Pituus:

100 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

valkoinen

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Kotelon pintakäsittely:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

200 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

muu

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

100 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

ei ole

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

SEVA 1X13W LED 4K IP54 HARMAA

Seva
Seinävalaisin LED-valonlähteellä tai perinteisillä lampunkannoilla.
Metallirunkoinen, opaaliakryylikupuinen seinävalaisin.
Suomessa valmistettu LED seinävalaisin yhdellä tai kahdella keilalla
Käyttökohteet
  • Asuntotuotanto, julkiset tilat
  • Sisä- ja ulkotilat
Rakenne
  • Runko: Sähkösinkitty ja pulverimaalattu teräs
  • Häikäisysuoja: akryyli opaali
Asennus
  • Seinäpintaan tai pilariin
  • Yksikeilainen vain alavaloksi
Kytkentä
  • -o- 3 x 2,5 mm2
  • Suurimmat kytkentämäärät per johdonsuojakatkaisija ovat:
  • C10A: max. 25 kpl
  • C16A: max. 40 kpl
Ominaisuudet
  • Vakiovärit
  • musta RAL9005
  • grafiitinharmaa RAL7024
  • valkoinen RAL9010
  • LED-malleissa valonlähde kiinteä LED-moduuli
  • vakiovärilämpötila 4000K, tilauksesta 3000K ja 5000K
  • CRI > 80
  • LEDien käyttöikä L70 = 60 000 h
  • Takuu viisi vuotta
  • STUL-takuu
  • Tilauksesta saatavana Kaikissa RAL-väreissä

M-LIGHT -tuote

Tutustu M-LIGHT-sarjaan