TRADEFORCE - Paristo alkali - 6LR61 alkaline 9V 1kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kennojen lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 9 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 640 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 1

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - blokki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401894

Sähkönumero

8707115

Toimittajan tuotenumero

0003560018

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

9 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

640 mAh

Kennojen lukumäärä:

1

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

blokki

IEC-luokitus:

6LR61

Muu luokitus:

ei ole

Pituus:

24.5 mm

Kokonaiskorkeus:

46.5 mm

Leveys:

15.5 mm

Paino:

44.5 g

Industrial. 640 mAh. 7 vuoden varastointiaika. 1 kpl pakkauksessa.

Description:
  • 640mAh
  • Holds Power For Up To 7 Years In Storage
  • 1 pcs / pack

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan