TRADEFORCE - Paristo alkali - 6LR61 alkaline 9V 10kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kennojen lukumäärä:

10

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 9 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 640 mAh

  • Kennojen lukumäärä - 10

  • Malli / Tyyppi - alkali-mangaani

  • Kokoluokitus - blokki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268403461

Sähkönumero

8707116

Toimittajan tuotenumero

0003560024

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

9 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

640 mAh

Kennojen lukumäärä:

10

Malli / Tyyppi:

alkali-mangaani

Kokoluokitus:

blokki

IEC-luokitus:

6LR61

Pituus:

24.5 mm

Kokonaiskorkeus:

46.5 mm

Leveys:

15.5 mm

Paino:

44.5 g

Industrial. 640 mAh. 7 vuoden varastointiaika. 10 kpl pakkauksessa. Description:
  • 640mAh
  • Holds Power For Up To 7 Years In Storage
  • 10 pcs / pack

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan