THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TTKK 8-12, 2.1x40mm. PAK=100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Sopii halkaisijalle:
8...12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Sopii halkaisijalle - 8...12 mm
Materiaali - teräs
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487545538
Sähkönumero
1310281
Toimittajan tuotenumero
IMT23622
Tukkuerä
1
Muoto:
pyöreä
Sopii halkaisijalle:
8...12 mm
Materiaali:
teräs
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
40 mm
Aukon leveys:
10.4 mm
Naulan halkaisija:
2.1 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
40 mm