THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 6x9, 2.1x18mm. PAK=100kpl

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Naulan pituus:

18 mm

Aukon leveys:

9 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11.5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Sisältää naulan - kyllä

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

  • Väri - valkoinen

  • Kiinnitystapa - naula

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487545590

Sähkönumero

1310288

Toimittajan tuotenumero

IMT23650

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

18 mm

Aukon leveys:

9 mm

Naulan halkaisija:

2.1 mm

Karkaistu:

kyllä

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

18 mm

Thorsman TKK 6x9 Lyöntikiinnike Valkoinen 2.1x18mm, 100 kpl

THORSMAN -tuote

Tutustu THORSMAN-sarjaan