THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 6x9, 2.1x25mm. PAK=100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisältää naulan - kyllä
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - naula
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487545606
Sähkönumero
1310289
Toimittajan tuotenumero
IMT23651
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisältää naulan:
kyllä
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
naula
Naulan pituus:
25 mm
Aukon leveys:
9 mm
Naulan halkaisija:
2.1 mm
Karkaistu:
kyllä
Sisältää ruuvin:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kiinnityssyvyys:
25 mm
THORSMAN -tuote
Tutustu THORSMAN-sarjaan