SIEMENS - Verkonvaihtokytkin käsikäyttö - 3KC0444-0QE00-0AA0 500A 4-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 500 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - muu
Kytkinten määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
519 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4001869537603
Sähkönumero
3681863
Toimittajan tuotenumero
3KC0444-0QE00-0AA0
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
500 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
muu
Kytkinten määrä:
4
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
kyllä
Mitoituskäyttöjännite:
415...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
16
Katkaisuteho 400 V:
280 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
16
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
500 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
500 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
100 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
280 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
30 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
kyllä
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
280 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
kiskokytkentä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Verkonvaihtokytkin 500 A 4-nap. Käsikäyttö (MTSE) Kiskoliitin koko 4
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan