SIEMENS - Verkonvaihtokytkin käsikäyttö - 3KC0452-0RE00-0AA0 1250A 4-nap

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Verkonvaihtokytkin käsikäyttö - 3KC0452-0RE00-0AA0 1250A 4-nap

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1250 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - muu

  • Kytkinten määrä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 479 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4001869537672

Sähkönumero

3681867

Toimittajan tuotenumero

3KC0452-0RE00-0AA0

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

4

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1250 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

muu

Kytkinten määrä:

4

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

kyllä

Mitoituskäyttöjännite:

415...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

16

Katkaisuteho 400 V:

560 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lukittavissa:

ei

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

16

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

1250 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

1250 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

105 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

400 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

50 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

400 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kiskokytkentä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verkonvaihtokytkin 1250 A 4-nap. Käsikäyttö (MTSE) Kiskoliitin koko 5

Verkonvaihtokytkin 1250 A 4-nap. Käsikäyttö (MTSE) Kiskoliitin koko 5

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan