NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Wallplate 320

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
yksipuolinenLatauspisteiden määrä:
1Leveys:
320 mmTärkeimmät tuotetiedot
Muoto - suorakulmainen
Malli / Tyyppi - yksipuolinen
Latauspisteiden määrä - 1
Asennustapa - ruuvi
Korkeus - 574 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3506314
Toimittajan tuotenumero
2700511
Tukkuerä
1
Muoto:
suorakulmainen
Malli / Tyyppi:
yksipuolinen
Latauspisteiden määrä:
1
Asennustapa:
ruuvi
Korkeus:
574 mm
Leveys:
320 mm
Syvyys:
26 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
Katodinen kastopinnoite ja jauhemaalaus
Väri:
harmaa
Lukittavalla käyttöovella:
ei
Liitäntäkiinnittimillä:
ei
Valolla:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Esijohdotettu:
ei
Integroitu C-kisko:
ei
Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:
ei
Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:
ei
Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:
ei
Sääsuojakatto latauslaitteelle:
kyllä
Next Green 320 -seinäteline on yleiskäyttöinen seinäkiinnike latausaseman kiinnittämiseen.Seinäteline mahdollistaa tasaisen asennuspinnan epätasaisissakin julkisivuissa ja se vähentää jännitteitä, joita muutoin voi muodostua latausaseman takaosaan. Seinäteline on suunniteltu erimallisten ja -kokoisten latausasemien kiinnittämiseen. Kiinteä katto suojaa sateelta. Reikäkuvio latausasemaa varten porataan asennuksen yhteydessä.
Yhteensopivien latausasemien valikoima:
Alfen Eve Double. Charge Amps Aura. CTEK Chargestorm. DEFA eRange Duo. Hager Witty. Schneider EVlink. Waybler Dynamic. Zaptec Pro.