NEXT GREEN - Asennustarvike /-kiinnike - Kannatin Wallcab 270

Next Green Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaksipuolinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Latauspisteiden määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Asennustapa:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkanta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruuvi

Leveys:

270 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot165 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot180 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot205 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot212 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot225 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot297 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot304 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot345 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot377 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot470 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - suorakulmainen

  • Malli / Tyyppi - yksipuolinen

  • Latauspisteiden määrä - 1

  • Tarkastusaukko - kyllä

  • Asennustapa - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3506346

Toimittajan tuotenumero

2700944

Tukkuerä

1

Muoto:

suorakulmainen

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Latauspisteiden määrä:

1

Tarkastusaukko:

kyllä

Asennustapa:

muu

Korkeus:

423 mm

Leveys:

270 mm

Syvyys:

198 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Väri:

harmaa

Lukittavalla käyttöovella:

ei

Liitäntäkiinnittimillä:

ei

Valolla:

ei

Sisältää hämäräkytkimen:

ei

Esijohdotettu:

ei

Integroitu C-kisko:

ei

Integroidulla DIN-kiskolla (hattukisko):

kyllä

Integroitu liitäntäpiste potentiaalintasauskiskoa varten:

kyllä

Kattokiinnitys:

kyllä

Soveltuu jakelukeskuksen asennukseen:

ei

Vaihdettava asennuslevy eri latauslaitteille:

ei

Sääsuojakatto latauslaitteelle:

kyllä

Latausaseman kannatin Wallcab 270

Next Green Wallcab on seinäkannatin latausasemille, joka on tarkoitettu julkisivuasennukseen. Wallcabissa on sisäänrakennettu riviliitin jopa 2 x 5G25 -sähkökaapelilla jatkokytkentää varten seuraavaan Wallcabiin. Poleboxin riviliitin liitetään sitten siihen kuuluvaan latausasemaan 5G2,5:n kumikaapelilla. Polebox toimitetaan DIN-kiskolla maavikavirtakytkimelle ja voidaan varustaa lisäksi lisä-DIN-kiskolla esim. WiFi-reitittimen tai 3G/4G-modeemin ja verkkolaturin asennusta varten. Kaikki mahtuu laatikkoon. Wallcab on valmistettu korkealaatuisesta, jauhemaalatusta ruotsalaisesta teräksestä. Wallcab soveltuu moniin eri latausasemamalleihin. Latausaseman reikäkuvio porataan asennettaessa. Wallcab on erittäin helppo asentaa. Se voidaan valmistella sisätiloissa asentamalla latausasema(t) ja vetämällä johdot riviliittimestä.

NEXT GREEN -tuote

Tutustu NEXT GREEN-sarjaan