CIMCO - Ruuvitaltta - T-kahvalla 1000V SW5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Avaimen leukaväli - 5 mm
Malli / Tyyppi - T-kahva
Kokonaispituus - 170 mm
Reiällä - ei
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4021103108123
Sähkönumero
6459782
Toimittajan tuotenumero
110812
Tukkuerä
1
Avaimen leukaväli:
5 mm
Malli / Tyyppi:
T-kahva
Kokonaispituus:
170 mm
Reiällä:
ei
Eristetty:
kyllä
Lyhyen osan pituus:
105.5 mm
Pitkän osan pituus:
135 mm
Varren pituus:
11.2 mm
Pallopäinen:
ei
Kohdistinkärki:
ei
Sopii varkaudenestomuttereille:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kromivanadiiniteräksestä valmistettu ruuvimeisseli, jossa onpoikittaiskahva, kuusikulmaisille ruuveille SW5, koko 160 mm.