CIMCO - Ruuvitaltta - T-kahvalla 1000V SW8

Cimco International GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Avaimen leukaväli:

8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Avaimen leukaväli - 8 mm

  • Malli / Tyyppi - T-kahva

  • Kokonaispituus - 170 mm

  • Reiällä - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4021103108161

Sähkönumero

6459784

Toimittajan tuotenumero

110816

Tukkuerä

1

Avaimen leukaväli:

8 mm

Malli / Tyyppi:

T-kahva

Kokonaispituus:

170 mm

Reiällä:

ei

Eristetty:

kyllä

Lyhyen osan pituus:

105.5 mm

Pitkän osan pituus:

135 mm

Varren pituus:

11.2 mm

Pallopäinen:

ei

Kohdistinkärki:

ei

Sopii varkaudenestomuttereille:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kromivanadiiniteräksestä valmistettu ruuvimeisseli, jossa onpoikittaiskahva, kuusikulmaisille ruuveille SW8, koko 160 mm.