OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DGRR 050 FT 50x3000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 50 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - napsautettava
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196687251
Sähkönumero
1415956
Toimittajan tuotenumero
6001820
Tukkuerä
42
Kannen leveys:
50 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
napsautettava
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
0.75 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Lankahyllyjen kansia käytetään suojaamaan kaapeleita sisä- ja ulkotiloissa. Kansia on saatavana useasta eri teräsmateriaalista valmistettuna. Kansi kiinnitetään painamalla lankahyllyn päälle.
Kansi on varmistettava esim. kiinnitysvanteella, jos kansi tulee ulos tuuliseen asennus paikkaan. Suositus 3 vannetta per kansi (3 metriä).
Kiinnitysvanne: 1317401
Vannelukko: 1317463
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan