OBO BETTERMANN - Kaapelitien kansi KTS - DGRR 200 FT 200x3000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannen leveys:

198 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 198 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - napsautettava

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196687282

Sähkönumero

1415958

Toimittajan tuotenumero

6001826

Tukkuerä

6

Kannen leveys:

198 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

napsautettava

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

0.75 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Kansi lankahyllyille, kiinnitys painamalla, upottamalla kuumasinkittyEN1461 40..60µm, 2xD10 rei'ät toisessa päädyssä

Lankahyllyjen kansia käytetään suojaamaan kaapeleita sisä- ja ulkotiloissa. Kansia on saatavana useasta eri teräsmateriaalista valmistettuna. Kansi kiinnitetään painamalla lankahyllyn päälle.
Kansi on varmistettava esim. kiinnitysvanteella, jos kansi tulee ulos tuuliseen asennus paikkaan. Suositus 3 vannetta per kansi (3 metriä).
Kiinnitysvanne: 1317401
Vannelukko: 1317463

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan