WEIDMÜLLER - Johdonsuojakatkaisija - AMG ELM-4F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 4 A
Nimellisjännite - 24 V
Jännitetyyppi - DC
Liitettävä johdin, monisäikeinen - 0.14...2.5 mm²
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4050118419535
Sähkönumero
3221202
Toimittajan tuotenumero
2080490000
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
4 A
Nimellisjännite:
24 V
Jännitetyyppi:
DC
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...2.5 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...2.5 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
WEIDMÜLLER -tuote
Tutustu WEIDMÜLLER-sarjaan