Etusivu

WEIDMÜLLER - Johdonsuojakatkaisija - AMG ELM-6F

Weidmüller Suomi, Weidmüller Ab sl
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

6 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 6 A

  • Nimellisjännite - 24 V

  • Jännitetyyppi - DC

  • Liitettävä johdin, monisäikeinen - 0.14...2.5 mm²

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

maxGuard

EAN-koodi

4050118419528

Sähkönumero

3221203

Toimittajan tuotenumero

2080500000

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

6 A

Nimellisjännite:

24 V

Jännitetyyppi:

DC

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...2.5 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...2.5 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Electronic load monitoring, Electronic fuse, 6.00 A, 24 V DC