GROWATT - Invertteri - Growatt NEO 800M -X(WF)

Growatt New Energy B.V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

800...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000...0 W

Langaton:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 800...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 18 A

  • Max. tulojännite DC - 60 V

  • Max. DC-ottoteho - 1200 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009170

Toimittajan tuotenumero

GROWATT NEO 800

Tukkuerä

10

Nimellinen lähtöteho AC:

800...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

18 A

Max. tulojännite DC:

60 V

Max. DC-ottoteho:

1200 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

18 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

18 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

23 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

28...60 V

Energiankulutus:

1 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

ei

Näyttö:

ei ole

Langaton:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Integroitu DC-kytkin:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

yksivaiheinen

Leveys:

270 mm

Korkeus:

252 mm

Syvyys:

42 mm

Max. hyötysuhde:

99.5 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.3 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

3.1 kg

Growatt NEO 800, 800W, 2x MPPT, Imax 16A, U: 16 - 60 VDC, On-Grid, 1-vaihe, takuu 12v.

Mikroinvertteri valmispaketti Growatt NEO 800 on loistava valinta pienille alueille, kun halutaan saada vaikka autotallin seinältä aurinkoenegia talteen. Sopii myös laajemman alueen rakentamiseen. Laitteessa kaksi erillistä MPPT seuraajaa, joten molemmat paneelit voidaan asentaa eri suuntiin aurinkoenergian maksimoimiseksi. Myös mikroinverttereitä käsitellään sähköasennusten suhteen kuten mitä tahansa muuta invertteriä. Laitteeseen sopivat MC4-liittimet V007349 ja verkkoliitäntäkaapeli V009171 myydään erikseen.

NEO 800 ominaisuudet:
  • Suositeltu paneeliteho 320 – 540 W+
  • Hyötysuhde 97,3%
  • Sisääntulo 16 – 60 VDC nominal
  • Käynnistysjännite 16 VDC
  • Max virta 16 A
  • Oikosulkuvirta 20 A
  • 2kpl MPPT
  • 800 W ulostuloteho
  • max 4kpl per vaihe (suomessa)
  • IP67
  • -40… +65 C käyttölämpötila
  • Wifi, APP-etäseuranta
  • Yöajan kulutus 20mW

GROWATT -tuote

Tutustu GROWATT-sarjaan