GROWATT - Invertteri - Growatt NEO 2000M-X2 (WF)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
2000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 2000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 4
Max. sisääntulovirta DC - 18 A
Max. tulojännite DC - 60 V
Max. DC-ottoteho - 2700 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V013358
Toimittajan tuotenumero
NEO 2000M-X2 (WF)
Tukkuerä
10
Nimellinen lähtöteho AC:
2000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
4
Max. sisääntulovirta DC:
18 A
Max. tulojännite DC:
60 V
Max. DC-ottoteho:
2700 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
18 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
18 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
20 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
16...60 V
Energiankulutus:
0.05 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
ei
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Integroitu DC-kytkin:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
yksivaiheinen
Leveys:
396 mm
Korkeus:
270 mm
Syvyys:
45 mm
Max. hyötysuhde:
99.5 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
96.5 %
Sisältää muuntajan:
kyllä
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
muu
Paino:
5.1 kg
Mikroinvertteri Growatt NEO 2000 on loistava valinta pienille alueille, kun halutaan saada vaikka autotallin seinältä aurinkoenegia talteen. Sopii myös laajemman alueen rakentamiseen. Laitteessa neljä erillistä MPPT seuraajaa, joten kaikki paneelit voidaan asentaa eri suuntiin aurinkoenergian maksimoimiseksi. Myös mikroinverttereitä käsitellään sähköasennusten suhteen, kuten mitä tahansa muuta aurinko NEO 2000 M-X2 (Wifi) ominaisuudet:
- Suositeltu paneeliteho 400 – 670 W+ / paneeli
- Hyötysuhde 96,5%
- MPPT sisääntulo 16 – 60 VDC nominal
- MPPT jännitealue 16 – 55 VDC
- MPPT käynnistysjännite 16 VDC
- MPPT max virta 18 A
- MPPT oikosulkuvirta 20 A
- Käyttölämpötila – 40 … + 65 C
- 4kpl MPPT
- 2000 W ulostuloteho
- max 1kpl per vaihe (suomessa, kun yksivaiheinen kytkentä)
- IP67
- -40… +65 C käyttölämpötila
- Wifi, APP-etäseuranta
- Yöajan kulutus 50mW
- Paino 5,1kg
- HUOM tarvitsee AC-vikavirtasuojauksen ryhmäkeskukseen
GROWATT -tuote
Tutustu GROWATT-sarjaan