HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-6KTL-M1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
6000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 6000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 2
Max. sisääntulovirta DC - 13.5 A
Max. tulojännite DC - 1100 V
Max. DC-ottoteho - 9000 W
Pakkaus ja ehdot
16 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009190
Toimittajan tuotenumero
0017470140
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
6000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
2
Max. sisääntulovirta DC:
13.5 A
Max. tulojännite DC:
1100 V
Max. DC-ottoteho:
9000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
kyllä
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
13.5 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
13.5 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
1
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
19.5 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
600...600 V
Ethernet:
ei
Langaton:
ei
Leveys:
525 mm
Korkeus:
470 mm
Syvyys:
146 mm
DC-liitäntä:
pistoliitin
AC-liitäntä:
pistoliitin
Paino:
17 kg