Etusivu

HUAWEI - Invertteri - Huawei SUN2000-25K-MB0

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 25000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 2

  • Max. sisääntulovirta DC - 30 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 37500 W

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009202

Toimittajan tuotenumero

0017470171

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

25000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

2

Max. sisääntulovirta DC:

30 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

37500 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

kyllä

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

30 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

30 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

40 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

600...600 V

Ethernet:

ei

Langaton:

ei

Leveys:

546 mm

Korkeus:

460 mm

Syvyys:

241 mm

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

ruuviliitäntä

Paino:

21 kg

Huawei SUN2000-25K-MB0, 4xMPPT, AFCP, IP66, akku ja optimoija valmius

Huawei SUN2000-25K-MB0, 4xMPPT, AFCP, IP66, , akku valmius LUNA2000-5/10/15-S0, LUNA2000-7/14/21-S1 ja optimoija valmius SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P