Varastointi päättyy

SK_SOLAR - Aurinkopaneelikiinnike - Keskikiinnike

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

keskikiinnike

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - keskikiinnike

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu

  • Leveys - 32 mm

  • Korkeus - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005823

Toimittajan tuotenumero

SUJ-KK3

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

keskikiinnike

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty ja pinnoitettu

Leveys:

32 mm

Korkeus:

16 mm

Syvyys:

41 mm

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kehyksen korkeus:

30...35 mm

Aurinkopaneelin keskikiinnitin



Aurinkopaneelien keskikiinnike.

Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.

Valmistettu Suomessa.