Poistunut tuote

SK_SOLAR - Aurinkopaneelikiinnike - Päätykiinnike

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

päätykiinnike

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - päätykiinnike

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty ja pinnoitettu

  • Leveys - 20 mm

  • Korkeus - 52 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

8005824

Toimittajan tuotenumero

SUJ-PK3

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

päätykiinnike

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty ja pinnoitettu

Leveys:

20 mm

Korkeus:

52 mm

Syvyys:

25 mm

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Kehyksen korkeus:

30...35 mm

Aurinkopaneelin päätykiinnitin

Aurinkopaneelien keskikiinnike.

Kiinnike on yhteensopiva vain SK-Solar Sujuva tuoteperheen tuotteiden kanssa. Kiinnike valmistetaan erittäin säänkestävästä pinnoitetusta teräksestä.

Valmistettu Suomessa.