TRADEFORCE - Vetojousi - Nylon-teräs. 4mm, 30m + kela

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannatustapa:

kotelo

Pituus:

20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m

Materiaalin laatu:

teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlasikuituvahvisteinen muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Vetokahvan leveys/halkaisja:

4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - asennusputki

  • Materiaali - metalli

  • Kannan muoto - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - oranssi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456538

Toimittajan tuotenumero

0001670007

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

asennusputki

Materiaali:

metalli

Kannan muoto:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

oranssi

Kierrekiinnitys:

kyllä

Kannatustapa:

kotelo

Pituus:

20 m

Materiaalin laatu:

teräs

Vetokahvan leveys/halkaisja:

4 mm

Murtokuormitus:

130 kg

Kelan halkaisija:

280 mm

Kaapelinohjauspään halkaisija:

6 mm

Kierretty:

ei

Vetojousi, nylon-teräs kätevässä annostelijassa. 4mm, 30m oranssi. M5kierre tarvikkeille. Mukana helposti kelautuva kela.

Yleiskäyttöinen nylon-teräs vetojousi käytännöllisessä ja helposti kelautuvassa annostelijassa. Vetojousi 4mm, pituus 30m. Annostelijassa kätevä tarvikeboksi vaihtopäille (M5 kierre). Väri: oranssi.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan