TRADEFORCE - Vetojousi - Polyesteri. 3mm, 15m + kela

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannatustapa:

kotelo

Pituus:

15 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 m

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlasikuituvahvisteinen muovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpolyamidi (PA)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotteräs

Vetokahvan leveys/halkaisja:

3 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöalue - asennusputki

  • Materiaali - muovi

  • Kannan muoto - muu

  • Muoto - pyöreä

  • Väri - vihreä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6456546

Toimittajan tuotenumero

0001670015

Tukkuerä

1

Käyttöalue:

asennusputki

Materiaali:

muovi

Kannan muoto:

muu

Muoto:

pyöreä

Väri:

vihreä

Kierrekiinnitys:

kyllä

Kannatustapa:

kotelo

Pituus:

15 m

Materiaalin laatu:

muu

Vetokahvan leveys/halkaisja:

3 mm

Murtokuormitus:

80 kg

Kelan halkaisija:

280 mm

Kaapelinohjauspään halkaisija:

6 mm

Kierretty:

kyllä

Vetojousi, polyesteri. 3mm, pituus 15m. Vihreä. Helposti kelautuva kelamukana. M5 kierre tarvikkeille.

Ensiluokkainen vetojousi. Erittäin ohut, vain 3 mm. Kierretty muoto vähentää kitkaa. Suora ja joustava erinomaisella työntövoimalla joten asennus on helppoa. Sopii hyvin pieniin putkiin ja putkiin, joissa on jo kaapelit sisällä. Väri: Vihreä. Helposti kelautuva kela mukana. M5 kierre tarvikkeille.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan