KNIPEX - Siirtoleukapihdit - KNIPEX TwinGrip 150

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

150 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773089353

Sähkönumero

6481542

Toimittajan tuotenumero

8201150

Tukkuerä

1

Pituus:

150 mm

KNIPEX 82 01 150 TwinGrip Edestätarttumispihdit pinnoitettu liukumisenestävällä muovilla fosfatoitu mustaksi 150 mm

82 01 150 KNIPEX TwinGrip Ruuveihin tarttuminen sekä niiden kiristäminen ja löysääminen, kun niiden kanta tai kierteet ovat kuluneet. Ainutlaatuinen yhdistelmä: etu- ja sivutartuntatoiminto, lävistetty liitosnivel sekä nappisäätö. Erittäin pitävä etuleuka, jossa vahvat hampaat ja suuri välityssuhde suun kärjessä. Erittäin ohuet pihdit: toimivat myös ahtaissa tiloissa, ohut kääntövyöhyke nopeaa ruuvaamista varten. Luotettava edestä tarttuminen litteisiin työkappaleisiin jopa 6 mm:iin asti kolmipistejärjestelmän ansiosta. Kolmisuuntaisesti säädettävä liukunivel painonappisäädöllä pitokapasiteetin tarkkaan muuttamiseen. Sivuleuan optimoitu geometria: lukittumisominaisuus maksimaalisen pidon saamiseksi löysäämisen ja kiristyksen aikana. Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa. Kestävä mekanismi lujatekoisen lävistetyn liitosnivelen ansiosta. Pieni ja kätevä – sopii myös herkempään työhön. Suuret etu- ja sivutartuntakapasiteetit: halkaisijat ja avaimen leveydet 3–16 mm. - Säätoasennot: 3 - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 1/8 – 5/8in - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 3 – 16mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 3 – 16mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 1/8 – 5/8in