KNIPEX - Siirtoleukapihdit - KNIPEX TwinGrip 250

STC-Trading Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

250 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003773089377

Sähkönumero

6481543

Toimittajan tuotenumero

8201250

Tukkuerä

1

Pituus:

250 mm

KNIPEX 82 01 250 TwinGrip Edestätarttumispihdit pinnoitettu liukumisenestävällä muovilla fosfatoitu mustaksi 250 mm



82 01 250 KNIPEX TwinGrip Ruuveihin tarttuminen sekä niiden kiristäminen ja löysääminen, kun niiden kanta tai kierteet ovat kuluneet. Ainutlaatuinen yhdistelmä: etu- ja sivutartuntatoiminto, lävistetty liitosnivel sekä nappisäätö. Erittäin pitävä etuleuka, jossa vahvat hampaat ja suuri välityssuhde suun kärjessä. Erittäin ohuet pihdit: toimivat myös ahtaissa tiloissa, ohut kääntövyöhyke nopeaa ruuvaamista varten. Luotettava edestä tarttuminen litteisiin työkappaleisiin jopa 10 mm:iin asti kolmipistejärjestelmän ansiosta. Seitsemään suuntaan säädettävä liukunivel painonappisäädöllä pitokapasiteetin tarkkaan säätöön. Puristuspysäytin vähentää sormivammojen vaaraa. Kestävä mekanismi lujatekoisen lävistetyn liitosnivelen ansiosta. Tarttuu tehokkaasti myös suuriin, erittäin tiukalla oleviin ja syvällä oleviin kooltaan A/F 5–27 mm komponentteihin. - Säätoasennot: 7 - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 1/16 – 13/64in - Putkien kapasiteetti (halkaisija): Ø 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 5 – 27mm - Mutterien kapasiteetti, avainväli: 13/64 – 1/16in