Etusivu

FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - BETONIR TSM-M ZN 8X40 M6 SISÄK

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - BETONIR TSM-M ZN 8X40 M6 SISÄK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - nelikanta (sisä)

  • Kierteen halkaisija - 10 mm

  • Pituus - 40 mm

  • Porausreiän halkaisija - 8 mm

  • Materiaalin laatu - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1362150

Toimittajan tuotenumero

782408 40 007 100

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

nelikanta (sisä)

Kierteen halkaisija:

10 mm

Pituus:

40 mm

Porausreiän halkaisija:

8 mm

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIRUUVI SÄHKÖSINKITTY SISÄKIERRE M6 RUUVINKOKO 8X40 TX50