FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - BETONIR TSM-M ZN 12X40 M10 SIS

Ferrometal Oy
KopioiKopioi
FIX-MASTER - Betoniruuvi 100 kpl - BETONIR TSM-M ZN 12X40 M10 SIS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Porausreiän halkaisija:

12 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierteen halkaisija - 14 mm

  • Pituus - 40 mm

  • Porausreiän halkaisija - 12 mm

  • Materiaalin laatu - muu

  • Soveltuu halkeilevalle betonille - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1362152

Toimittajan tuotenumero

782401240 007 100

Tukkuerä

1

Kierteen halkaisija:

14 mm

Pituus:

40 mm

Porausreiän halkaisija:

12 mm

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu halkeilevalle betonille:

kyllä

Soveltuu halkeilemattomalle betonille:

kyllä

Palonkestävä:

kyllä

BETONIRUUVI SÄHKÖSINKITTY SISÄKIERRE M10 RUUVINKOKO 12X40 TX60