HAGER - Asennuskanavat tehalit.LF - LFH20020 HF 20x20x2000 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
18 mmLeveys:
19 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 18 mm
Leveys - 19 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 251 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
4012740325059
Sähkönumero
1476776
Toimittajan tuotenumero
LFH2002007035
Tukkuerä
36
Korkeus:
18 mm
Leveys:
19 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
harmaa
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
7035
Käytettävä poikkipinta:
228 mm²
Materiaalin laatu:
PC/ABS
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskanava halogeenittomasta PC/ABS-muovista johtoreitiksi kaapeleiden pinta-asennukseen. Valmistettu standardin DIN EN 50085-1 mukaisesti. Halogeeniton muovi on paloa hidastava ja siitä ei vapauta syövyttäviä kaasuja, kun kanava altistetaan kosteudelle, esimerkiksi sammutusvedelle tulipalotilanteessa. Siten samassa ympäristössä olevat elektroniset laitteet ja omaisuus ovat paremmin suojattuja. Toimitus sisältää kanavan kannen ja rungon, jossa on kiinnitysreiät 125 mm välein. Huomio: Ääni- ja palokatkoasennus rakenteiden läpivientikohdissa on suoritettava ammattimaisesti siinä käytettävän asennussarjan asennusohjeiden mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan