ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-n urosruuvil, vp, har, 10/pa

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-n urosruuvil, vp, har, 10/pa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Lukitustapa - integroitu plug-in liitin

  • Halogeeniton - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677680588

Sähkönumero

1935391

Toimittajan tuotenumero

NCC21S.GX2

Tukkuerä

20

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

2

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

29 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

harmaa

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

51 mm

2-napainen ruuviliitin, uros, vedonpoistimella, harmaa (a+, b-), 10/pak

Hieno-, muutama- ja yksilankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta 0,75 - 4 mm². Vedonpoistolla varustetut ruuviliittimet on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Vedonpoistin kaapeleille 5,0 - 11,5 mm. Napamerkinnät sulkeissa.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan