ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-n naarasruuvil, vp, har 10/p
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
naarasliitinTärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 2
Lukitustapa - integroitu plug-in liitin
Halogeeniton - kyllä
Korkeus - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677680595
Sähkönumero
1935393
Toimittajan tuotenumero
NCC22S.GX2
Tukkuerä
20
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
2
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
20 mm
Leveys:
29 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa:
1
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Vedonpoistin:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
50 mm
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille johtimille. Johtimien poikkipinta 0,75 - 4 mm². Vedonpoistolla varustetut ruuviliittimet on tarkoitettu välikaapeleihin ja laitekaapeleihin. Vedonpoistin kaapeleille 5,0 - 11,5 mm. Napamerkinnät sulkeissa.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan