GLAMOX HEATING - Lämmittimen lisätarvike - Jalkapari korkea musta

KopioiKopioi
GLAMOX HEATING - Lämmittimen lisätarvike - Jalkapari korkea musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

295 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - muu

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 295 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7040669142201

Sähkönumero

8136256

Toimittajan tuotenumero

X-914220

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

muu

Leveys:

30 mm

Korkeus:

295 mm

Syvyys:

200 mm

Väri:

musta

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Ritilän malli:

muu

Syöttöjännite:

220...240 V

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...35 °C

Paino:

0.5 kg

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Musta jalkapari korkealle lämmittimelle. 3001 TPA, H10, H30 H, H40 H,H60. Musta jalkapari korkealle lämmittimelle. 3001 TPA, H10, H30 H, H40 H, H60. Helppo kiinnitys neljällä ruuvilla. 5 vuoden takuu. Toimii myös lämmittimille Adax Neo H, Clea H, Famn H, Iver H, Neo Basic NP, Eco Basic.