GLAMOX HEATING - Lämmittimen lisätarvike - Jalkapari matala musta

KopioiKopioi
GLAMOX HEATING - Lämmittimen lisätarvike - Jalkapari matala musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

145 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - muu

  • Leveys - 30 mm

  • Korkeus - 145 mm

  • Syvyys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7040669142218

Sähkönumero

8136257

Toimittajan tuotenumero

X-914221

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

muu

Leveys:

30 mm

Korkeus:

145 mm

Syvyys:

200 mm

Väri:

musta

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Ritilän malli:

muu

Poistoilma:

muu

Syöttöjännite:

220...240 V

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Lämpötilan säätö:

5...35 °C

Paino:

0.3 kg

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

ei

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Musta jalkapari matalalle lämmittimelle. 3001 TLO, H30 L, H40 L ja H60L.

Musta jalkapari matalalle lämmittimelle. 3001 TLO, H30 L, H40 L ja H60 L. . Helppo kiinnitys neljällä ruuvilla. 5 vuoden takuu. Toimii myös lämmittimille Adax Neo L, Clea L, Famn L, Iver L, Neo Basic NL.