GLAMOX HEATING - Lämmittimen lisätarvike - Jalkapari matala valkoinen

KopioiKopioi
GLAMOX HEATING - Lämmittimen lisätarvike - Jalkapari matala valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

145 mm

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - muu

  • Leveys - 200 mm

  • Korkeus - 145 mm

  • Syvyys - 30 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7040669140115

Sähkönumero

8136259

Toimittajan tuotenumero

X-914011

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

muu

Leveys:

200 mm

Korkeus:

145 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

valkoinen

Ohjelmoitava:

ei

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Etuosan materiaal:

teräs

Ritilän malli:

muu

Syöttöjännite:

220...400 V

Sähköinen liitäntä:

muu

Säätöpaneelin paikka:

muu

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Paino:

0.3 kg

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Valkoinen jalkapari matalalle lämmittimelle. 3001 TPA, H10, H40, H60.



Valkoinen jalkapari matalalle lämmittimelle. 3001 TLO, H30 L, H40 L og H60 L. Helppo kiinnitys neljällä ruuvilla. 5 vuoden takuu.