MELBYE - Kaapelikaivo - Modula 600x600x600

Melbye Sverige AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm

Syvyys:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot450 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Leveys - 600 mm

  • Syvyys - 600 mm

  • Kokonaiskorkeus - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332811386985

Sähkönumero

5229095

Toimittajan tuotenumero

0665472

Tukkuerä

1

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Leveys:

600 mm

Syvyys:

600 mm

Kokonaiskorkeus:

600 mm

Melbye E-Foundation Modula 600x600x600 kaapelikaivo



Latausaseman perustuksen on oltava vakaa ja siihen on voitava turvallisesti sijoittaa kaikki tarvittavat laitteet. Melbyen E-Foundationissa yhdistyvät korkea lujuus ja kestävyys, ja sitä voidaan käyttää uudelleen tarvittaessa. Modulaarisen rakenteen ansiosta sen asentaminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta.

Melbye E-foundation vähentää Co2-päästöjä 90-95 prosenttia tavalliseen betoniperustukseen verrattuna ja 50-60 prosenttia teräkseen verrattuna. Kaivoihin saatavien asennuslevyjen avulla erimerkkisten latauslaitteiden asennus on helppoa ja nopeaa.

Yhteensopivat asennuslevyt: 5229102, 5229103, 5229106,5229116, 5229117,5229119, 5229131, 5229134, 5229135, 5229146, 5229147 (Kempower (myös LCS), Sicharger, Autel, Ekoenergetyka, Alpitronic, Yleis-)