MELBYE - Kaapelikaivo - Modula 450x450x600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
450 mmTärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Leveys - 450 mm
Syvyys - 450 mm
Kokonaiskorkeus - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332811386992
Sähkönumero
5229100
Toimittajan tuotenumero
0665475
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Leveys:
450 mm
Syvyys:
450 mm
Kokonaiskorkeus:
600 mm
Melbye E-Foundation Modula 450x450x600 kaapelikaivo
Latausaseman perustuksen on oltava vakaa ja siihen on voitava turvallisesti sijoittaa kaikki tarvittavat laitteet. Melbyen E-Foundationissa yhdistyvät korkea lujuus ja kestävyys, ja sitä voidaan käyttää uudelleen tarvittaessa. Modulaarisen rakenteen ansiosta sen asentaminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta.
Melbye E-foundation vähentää Co2-päästöjä 90-95 prosenttia tavalliseen betoniperustukseen verrattuna ja 50-60 prosenttia teräkseen verrattuna. Kaivoihin saatavien asennuslevyjen avulla erimerkkisten latauslaitteiden asennus on helppoa ja nopeaa.
Yhteensopivat asennuslevyt: 5229104, 5229120,5229122, 5229123, 5229125, 5229137, 5229138, 5229140 (Kempower, Yleis-, Alpitronic, Autel, Ekoenergetyka, Schneider)
Latausaseman perustuksen on oltava vakaa ja siihen on voitava turvallisesti sijoittaa kaikki tarvittavat laitteet. Melbyen E-Foundationissa yhdistyvät korkea lujuus ja kestävyys, ja sitä voidaan käyttää uudelleen tarvittaessa. Modulaarisen rakenteen ansiosta sen asentaminen on helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta.
Melbye E-foundation vähentää Co2-päästöjä 90-95 prosenttia tavalliseen betoniperustukseen verrattuna ja 50-60 prosenttia teräkseen verrattuna. Kaivoihin saatavien asennuslevyjen avulla erimerkkisten latauslaitteiden asennus on helppoa ja nopeaa.
Yhteensopivat asennuslevyt: 5229104, 5229120,5229122, 5229123, 5229125, 5229137, 5229138, 5229140 (Kempower, Yleis-, Alpitronic, Autel, Ekoenergetyka, Schneider)