ELKO - Ajastin ELKO One - AT+1S/15m-8h 16A IP20UP VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - valkoinen
Asennustapa - uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso - 15 min
Itsenäinen - 8 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161501119
Sähkönumero
2610185
Toimittajan tuotenumero
EKO50111
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
valkoinen
Asennustapa:
uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso:
15 min
Itsenäinen:
8 h
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Aika-asetus:
15...480 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2000 W
Upotussyvyys:
31.55 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31 mm
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
43 mm
Ajastintoiminto:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei
Ajastinpistorasia on suunniteltu käsittelemään jopa 16 A:n kuormia. Se tarjoaa kuusi valittavaa ajastusaikaa: 15 minuuttia, 30 minuuttia, 1 tunti, 2 tuntia, 4 tuntia ja 8 tuntia. Ajastin aktivoidaan yhdellä painalluksella, ja sen voi peruuttaa painamalla samaa painiketta uudelleen. Painikkeen LED-valo ilmoittaa ajastimen tilasta ja asetetusta ajasta, mikä tekee käytöstä helppoa. Ylikuormituksen tai ylijännitteen sattuessa ajastimessa on sisäänrakennettu suojatoiminto, joka katkaisee virran laitteelta ilman vaurioita. Ajastinpistorasiassa on myös schuko-pistorasia.Tuotteen tekniset tiedot:Nimellisjännite: 250 V AC, 50 HzNimellisvirta: 16 AMitat: (W) 71 mm x (K) 71 mm x (S) 43 mmMateriaali: Kierrätetty polykarbonaatti (PC)Väri: Kirkkaan valkoinen (RAL 9003), mattapintainenSuojaustaso: IP20ELKO One -valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. Sarjan moderni ja siro muotoilu yhdistää sileän mattapintaisen viimeistelyn kestävän kehityksen periaatteisiin, käyttäen kierrätettyä muovia ja pakkausmateriaalia sekä Cradle to Cradle -sertifioitua tuotantoa.
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan