ELKO - Ajastin ELKO One - AT+1S/15m-8h 16A IP20UP MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - elektroninen
Väri - musta
Asennustapa - uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso - 15 min
Itsenäinen - 8 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7020161501126
Sähkönumero
2610186
Toimittajan tuotenumero
EKO50112
Tukkuerä
5
Malli / Tyyppi:
elektroninen
Väri:
musta
Asennustapa:
uppoasennus
Lyhyin kytkentäjakso:
15 min
Itsenäinen:
8 h
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Moduulien lukumäärä:
2
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Aika-asetus:
15...480 min
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Satunnaisgeneraattori:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...50 Hz
Astro-ohjelma:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Nimellisvirta:
16 A
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Valoisuusanturin liitännällä:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Maksimiteho:
2000 W
Upotussyvyys:
31.55 mm
IFTTT-tuki:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
31 mm
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
43 mm
Ajastintoiminto:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Wi-Fi-yhteensopiva:
ei