ELKO - Telerasia ELKO One - Dataras 2x8 CAT6 UTP suora VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Liitinten lukumäärä:

2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - 2x RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6

  • Liitäntäsuunta - suora

  • Pinta-asennus - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160501158

Sähkönumero

7204229

Toimittajan tuotenumero

EKO50115

Tukkuerä

5

Liittimen tyyppi:

2x RJ45 8(8)

Kategoria:

6

Liitäntäsuunta:

suora

Pinta-asennus:

ei

Väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

ei

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvi

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Liitinten lukumäärä:

2

RAL-numero:

9003

Kytkentätapa:

LSA

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Erillinen maadoituslitin:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

ei

Erillisellä vääntösuojalla:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

ei

Mekaaninen koodaus:

ei

Merkinnän väri:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

27 mm

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

ELKO One datarasia 2x8 CAT6 UTP suora valkoinen

ELKO One Datarasia 2x8 CAT6 UTP (suora, valkoinen)Liitäntä: LSA-liitäntäpäätteetTietoliikenneverkon luokka: 6Mitat: Leveys 71 mm, Korkeus 71 mm, Syvyys 27 mmMateriaali: Kierrätetty polykarbonaatti (PC)Väri: Kirkas valkoinen (RAL 9003), mattapintainenSuojaustaso: IP20ELKO One -valikoima kattaa sähköasennustarvikkeet, elektroniikkatuotteet ja datatuotteet sekä uppoasennukseen että pinta-asennukseen. Sarjan moderni ja siro muotoilu yhdistää sileän mattapintaisen viimeistelyn kestävän kehityksen periaatteisiin. Tuotteet on valmistettu kierrätetystä muovista ja pakkausmateriaaleista, ja ne ovat Cradle to Cradle -sertifioituja.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan