FRONIUS - Invertteri - Fronius Argeno 125.0

FRONIUS INTERNATIONAL GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellinen lähtöteho AC:

125000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100000...0 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellinen lähtöteho AC - 125000...0 W

  • MPP-seuraimien lukumäärä - 10

  • Max. sisääntulovirta DC - 30 A

  • Max. tulojännite DC - 1100 V

  • Max. DC-ottoteho - 250000 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 977 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

Sähkönumero

V009544

Toimittajan tuotenumero

4,210,470

Tukkuerä

1

Nimellinen lähtöteho AC:

125000...0 W

MPP-seuraimien lukumäärä:

10

Max. sisääntulovirta DC:

30 A

Max. tulojännite DC:

1100 V

Max. DC-ottoteho:

250000 W

Soveltuu hätävirtakäyttöön:

ei

Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:

20 A

Max. sisääntulovirta DC per säietulo:

20 A

Säienliitännät per MPPT-tulo:

2

Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:

37.5 A

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

550...850 V

Energiankulutus:

4.8 W

Tiedon keräys:

kyllä

Ethernet:

kyllä

Näyttö:

ei ole

Langaton:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Integroitu DC-kytkin:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Verkon valvonta:

3-vaihe

Leveys:

755 mm

Korkeus:

1070 mm

Syvyys:

330 mm

Max. hyötysuhde:

97.8 %

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Hyötysuhde (EU):

97.1 %

Sisältää muuntajan:

ei

Sisäinen paristo:

ei

DC-liitäntä:

pistoliitin

AC-liitäntä:

muu

Paino:

90 kg

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Fronius Argeno 125 kW on-grid invertteri, 10 x MPPT / 2 sisääntuloa per MPPT, Imax 30 A / MPPT, U: 200 - 1000 VDC, 3W / PE tai 3W+N/PE, IP66.

Takuu rekisteröitävä Fronius verkkosivuilta.