FRONIUS - Invertteri - Fronius Tauro 50-3-D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen lähtöteho AC:
50000...0 WTärkeimmät tuotetiedot
Nimellinen lähtöteho AC - 50000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä - 3
Max. sisääntulovirta DC - 134 A
Max. tulojännite DC - 1000 V
Max. DC-ottoteho - 75000 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V007128
Toimittajan tuotenumero
4,210,300
Tukkuerä
1
Nimellinen lähtöteho AC:
50000...0 W
MPP-seuraimien lukumäärä:
3
Max. sisääntulovirta DC:
134 A
Max. tulojännite DC:
1000 V
Max. DC-ottoteho:
75000 W
Soveltuu hätävirtakäyttöön:
ei
Max. sisääntulovirta DC per MPP-seurain:
36 A
Max. sisääntulovirta DC per säietulo:
14.5 A
Säienliitännät per MPPT-tulo:
4
Maksimi oikosulkuvirta MPPT:tä kohti:
125 A
Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):
400...870 V
Energiankulutus:
16 W
Tiedon keräys:
kyllä
Ethernet:
kyllä
Näyttö:
ei ole
Langaton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Integroitu DC-kytkin:
kyllä
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Verkon valvonta:
3-vaihe
Leveys:
755 mm
Korkeus:
1109 mm
Syvyys:
346 mm
Max. hyötysuhde:
98.5 %
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Hyötysuhde (EU):
98.3 %
Sisältää muuntajan:
ei
Sisäinen paristo:
ei
DC-liitäntä:
muu
AC-liitäntä:
muu
Paino:
92 kg
Lisätakuu rekisteröitävä Froniuiksen verkkosivuita käyttöönoton yhteydessä.