HAGER - Pistorasia - USB A+C/3A/230V UR VAL

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Pistorasia - USB A+C/3A/230V UR VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Väri - valkoinen

  • Käyttöjännite - 230...230 V

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334000549

Sähkönumero

2507261

Toimittajan tuotenumero

260419

Tukkuerä

1

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Väri:

valkoinen

Käyttöjännite:

230...230 V

Taajuus:

50...60 Hz

RAL-numero:

9010

Laitteen syvyys:

32 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

34 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

USB-A porttien lukumäärä:

1

USB-C porttien lukumäärä:

1

Lähtöjännite:

5...5 V

Energiankulutus:

0.15 W

USB-latauspistorasia 230V, 2-osainen, 3.0A, tyyppi A+C, puht.valk.

USB-latauspistorasia, jossa on kaksi USB-porttia (tyyppi A ja tyyppi C), mahdollistaa erilaisten mobiililaitteiden, kuten älypuhelinten, tablettien, navigaattorien ja digikameroiden, lataamisen USB-kaapelin avulla. Asennettavissa erilaisiin laiteyhdistelmiin halutun kalustesarjan mukaan valitun AV/data-keskiölevyn (TAE) kanssa. Syöttöjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Lähtöjännite: 5 V DC (± 5 %)Lähtövirta per lähtö: maks. 3 ALähtövirta kun molemmat lähdöt käytössä: maks. 3 A Johdinpokkipinta (lanka): maks. 2,5 mm²

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan