HAGER - Pistorasia - USB A+C/3A/230V UR ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Väri - antrasiitti
Käyttöjännite - 230...230 V
Taajuus - 50...60 Hz
RAL-numero - 7021
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334000594
Sähkönumero
2507262
Toimittajan tuotenumero
260415
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Väri:
antrasiitti
Käyttöjännite:
230...230 V
Taajuus:
50...60 Hz
RAL-numero:
7021
Laitteen syvyys:
32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Energiankulutus:
0.15 W
USB-latauspistorasia, jossa on kaksi USB-porttia (tyyppi A ja tyyppi C), mahdollistaa erilaisten mobiililaitteiden, kuten älypuhelinten, tablettien, navigaattorien ja digikameroiden, lataamisen USB-kaapelin avulla. Asennettavissa erilaisiin laiteyhdistelmiin halutun kalustesarjan mukaan valitun AV/data-keskiölevyn (TAE) kanssa. Syöttöjännite: 230 V AC Taajuus: 50/60 Hz Lähtöjännite: 5 V DC (± 5 %) Lähtövirta per lähtö: maks. 3 A Lähtövirta kun molemmat lähdöt käytössä: maks. 3 A Johdinpokkipinta (lanka): maks. 2,5 mm²
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan