REKA - Ohjauskaapeli-HF - EMCMO-HF D 7x1,5/6 K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 7
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
3000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438176309476
Sähkönumero
0414256
Toimittajan tuotenumero
1148320-5
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
7
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Pakkauksen sisältö:
500 m
Johdinmateriaali:
kupari
Johdineriste:
polyolefiini
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri ja numero
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a2
Johtimen suurin käyttölämpötila:
70 °C